2芯*0.3平方、5521電源コード、DCメスヘッド(10センチメートル) 終端処理なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70307660 品番BS-POWSG0.1-BW
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品重量】約5(g)
【材質】プラスチック、銅
【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド
ケーブル線片側:裸線(2本)形状
【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm>
【色】赤(プラス)黒(マイナス)

用途
5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。
(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)5 ケーブル長(m)0.1
注意
※付属品にはんだごて等の取り付け器具はございませんので注意ください。
※ケーブル線の片側は裸線でプラグはついておりません。ご了承ください。
※接続の際はケーブルの色だけでなく、線の仕様がマイナスなのか、プラスなのか確認した上で接続してください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする