※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガスメタン 付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池(4本)、ドレイントラップ付サンプリングプローブ 注文コード70309733 品番NP-1000
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は検知対象ガス・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)

検知対象ガスメタン 付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池(4本)、ドレイントラップ付サンプリングプローブ 質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示液晶7セグメント数値表示+バーメーター(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0〜100vol%、デジタルバーメーター表示:オートrwンジ切り替え、0〜10.0vol%(Lowレンジ)/0〜100vol%(Highレンジ) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み替え、バランスガス選択 検知原理熱伝導式 検知範囲0〜100vol% 使用温湿度範囲-20〜+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 指示精度±5vol%(同一条件下) 防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiaUCT4) 検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード) 警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする