曜日別特売
cos100 サージカルテープ 不織布タイプ コメス 70309794

サージカルテープ 不織布タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)12
内容量1箱(24巻)注文コード70309794品番cos100
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

通気性・透湿性に優れ、ムレやカブレの肌への心配を軽減します。
手で素早くきれいに切ることができるテープです。

用途
介護現場等でのガーゼなどの固定補助に
テープ長さ(m)9テープ幅(mm)12基材レーヨン・ポリエステル不織布粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする