コメス
コメスの サージカルテープ
サージカルテープ 半透明プラスチックタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
70309812
品番
cos102
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
水分の影響を受けにくく、安定した粘着力を保持します。
手で素早くきれいに切ることのできるテープです。
テープ長さ(m)
9
テープ幅(mm)
12
用途
介護現場等でのガーゼなどの固定補助に
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系