伸縮性キネシオロジーテープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 70309864 品番 cok203
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など 基材綿・ポリウレタン テープ種類キネシオテープ 粘着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70309855
2026-01-24
用途:
立ち仕事が多く、膝の痛みとめに使用
ニックアンドレネイ箕面店 様 (サービス業)

コスパ、品質良しです。膝が痛むため固定して保護しているおかげで、痛みも和らいでいます。

対象商品:
70309855
2024-06-03
用途:
突起した部分を押さえるため
その他業種

よく伸びて押さえるには効果が抜群です。
裏に升目があり便利して居ます。
使え勝手よく 便利して居ます。有難う御座いました。

対象商品:
70309837
2024-03-19
用途:
ボウリング
イナコーコーポレーション 様 (建設業・工事業)

ボウリングで親指に調整用で使用しておりますが剥がしやすく粘着が指に残らないので
リピートしてます。

対象商品:
70309846
2019-02-04
用途:
就業時間の足保護の為
サービス業

偶然ネットで見つけました。今まではドラックストアーで月2個購入。金額にして毎月1,000円以上はかかっていましたが、御社で何処よりも安価で購入する事ができ、大変満足しております。質感も、伸縮性にも今まで使用していた物よりもしっかりしていると感じております。また購入しようと考えております。

1人が参考にしています
対象商品:
70309846
2022-01-14
用途:
治療用
岡田商店 様 (教育・研究機関)

整形外科でテープを知ったのですが、かゆくなって使いきれませんでした。コストも整形外科で購入するのと単価で数十円の違いでしたので、送料考えると会いません

1人が参考にしています
対象商品:
70309846
2019-04-15
用途:
ひざ 手首

値段の割に品質は良いと思う。本家の方が、耐水性はあるかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする