SPEED TIGER(スピードタイガー)
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径d(Φmm)
10
6
8
10
12
シャンク径D(Φmm)
10
6
8
10
12
寸法R(mm)
0.5
0.5
1
2
刃長(mm)
30
18
20
30
32
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70310336
品番
AUR100053
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃先強度アップ長寿命
全長L(mm)
75
刃数
3
刃径d(Φmm)
10
シャンク径D(Φmm)
10
刃長(mm)
30
寸法R(mm)
0.5
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応