リーブル
リーブルの 手袋・マスク・感染予防
リーブルの 手袋 医療・検査用
セレクトプラスチック手袋 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
70310582
品番
M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
従来品より更に薄く仕上げ、しなやかで素手感覚で使用しやすい手袋です。
パウダー飛散の無いパウダーフリータイプです。
指先に滑り止め加工。衛生的な使い切りタイプ。
色
クリア
サイズ
M
用途
介護、その他の細かな作業、汚れ作業に。
材質
塩化ビニル(可塑剤)
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
注意
※食品加工は適しません。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたらご使用を即時中止して下さい。
※熱いもの、とがったもの、鋭利なもの等には触れないで下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70310582
M-12
62731708
M-12
セレクトプラスチック手袋 パウダーフリー
リーブル
1箱(100枚)
¥
998
税込
¥
1,098
注文コードが変更になりました