高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70310756 品番 太径500-1-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。

収納本数(本)1 全幅(mm)200 奥行(mm)200 全高(mm)230 質量(kg)1.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70310774
2020-01-06
用途:
ガスボンベの固定

物としては、いたって普通です。他メーカーだと、ボンベ3本全てに固定ステーが入っているものもあります。こちらの製品は両端ボンベのみにステーのため、見た目がやや貧弱です。ただ、強度的には問題には感じません。ステーが少ない代わりに底面にクッションのゴムテープが張ってあります。
ただ、3日目発送なのに、納期遅延が2回も発生し、納期が(3日→1週間後→10日後)とどんどん伸びたのは最悪でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする