ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの マーカータイ
マーキングバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
70310975
品番
KBA-N110030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
全長(mm)
111
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40〜75
引張強度(kg)
8.1
最大結束径(Φmm)
18