ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの リピートタイ
ビーズバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
70310993
品番
KBB-N100030(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥343
販売価格(税別)
¥
312
バスケットに入れる
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
色
ホワイト
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
最大結束径(Φmm)
29
全長×幅W(mm)
107×2.3