ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 標準タイプ
結束バンド スリムタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
70311002
品番
KBS-N140050(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
ワンタッチロック式
スリムタイプ
全長(mm)
140
幅(mm)
1.7
最大結束内径(Φmm)
30
材質
66ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
〜75