曜日別特売
CB-N01P(AS) ビニールタイ ELPA 70311036

ビニールタイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アソート
内容量1パック(100本)注文コード70311036品番CB-N01P(AS)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥239
販売価格(税別)
217

ねじるだけで電線を束ねることができます。
芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます

アソート長さ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70311054
2022-08-02
用途: 出荷する通信機器ケーブルを束ねる
サービス業

長さや色は、色々あるのですが、長さが合うものがなく、都度切断していました。
切断が不要になった分、作業が早く楽になりました。

対象商品 : 70311036
2018-09-18
用途: 商品のズレ止め
さかえや

100mmのものは数多く出ていますが120mmは少なくて探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする