ビニールタイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 70311045 品番 CB-N01P(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥239
販売価格(税別)
217

ねじるだけで電線を束ねることができます。
芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます

ブラック 長さ(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70311054
2022-08-02
用途:
出荷する通信機器ケーブルを束ねる
サービス業

長さや色は、色々あるのですが、長さが合うものがなく、都度切断していました。
切断が不要になった分、作業が早く楽になりました。

対象商品:
70311036
2018-09-18
用途:
商品のズレ止め
さかえや 様

100mmのものは数多く出ていますが120mmは少なくて探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする