結束バンド

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000本) 注文コード 70311228 品番 KBF-N1001000(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ワンタッチロック方式
スタンダードタイプ

全長(mm)100 幅(mm)2.5 最大結束内径(Φmm)22 引張強度(kg)8.1 材質66ナイロン ホワイト 使用温度範囲(℃)-40〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70311228
2024-05-29
用途:
ケーブルの結束用
平和機電サービス 様

柔らかくて使いやすい。手頃な価格で、無くなりかけたらいつも購入しています

対象商品:
70311228
2024-03-17
用途:
農業用の結束
農・林・水産業

一シーズ持てばいいので助かってます。所詮消耗品です。用が足りればいいので安価で助かります。品物は十分です。

対象商品:
70311264
2024-05-23
用途:
会社のあらゆる作業に

いつもサイズ違いの物を揃えています。
耐久性もあり、安心の商品です。

対象商品:
70311264
2024-01-12
用途:
仕事
FT 様 (卸売・小売業)

いつも長さ200でしたが150の方が使い勝手が良かった

対象商品:
70311282
2023-08-24
用途:
幕の取り付け
株式会社サンフラッグ 様 (製造業)

きつく取り付けできるのでいいです。何回も買ってます

対象商品:
70311203
2022-04-10
用途:
プレートの固定、配線の固定

コスパも含めたいへん満足です。
後は耐久性に期待です。

対象商品:
70311282
2020-10-08
用途:
屋内電気配線及び配管
リベーロワークス 様

ホームセンターで購入できる安価なものは使い勝手が悪いものが多く、有名メーカーのものは高価で安易に使用できません。ですがこの商品は整形の仕上がりが良くスムーズな使用感があり作業がはかどります。

2人が参考にしています
対象商品:
70311544
2020-12-24
用途:
商品の梱包

安価でサイズ本数のバリエーションに富んでいるので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする