結束バンド 耐候性

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 幅(mm)4.8 注文コード70311325 品番KBF-N200100(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入

全長(mm)200 幅(mm)4.8 最大結束内径(Φmm)50 引張強度(kg)22.2 材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70311325 KBF-N200100(BK) 75058875 KBF-S200100(BK) 結束バンド耐候  200MM ELPA 結束バンド耐候 200MM ELPA 1パック(100個) 341 税込375 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70311343
2025-01-21
用途:
単管に網を固定

ついつい丁度良いサイズにしたくなってしまいますが、余裕のあるサイズにしないと作業性が悪くなります。単管に固定するにはベストだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70311553
2024-03-21
用途:
トラクターの外径30cm弱の柱にアクリル板を固定する

トラクターの四角金属柱にアクリル板を固定するのに使用しました。しっかり固定することが出来ました。少し使用した後緩み等が無いことが確認出来たら余った部分を切り落とそうと考えています。余分な部分の処理が邪魔になっています。

対象商品:
70311492
2023-01-29
用途:
支柱の固定に利用
県立塚山公園保存会 様 (サービス業)

耐候性に優れ、長さ種類も多く、また、作業効率も良く助かってます

2022-08-03
用途:
牛舎内のいろいろ固定
サービス業

牛舎内で鉱塩の台を固定するために購入しましたが、その他ちょっとしたものを固定するのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
70311578
2022-01-04
用途:
電柱に取り付けのため
brocadedoll工房 様

丈夫で確り止まりました、耐候性が有るという事で購入しました。
電柱より長さの余裕が有り確り締め付けられました。
問も良い商品です。

対象商品:
70311492
2021-11-26
用途:
雪囲いの木材の結束
温古手整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

作業が縄で結ぶより楽で、しっかりと結束できています。

対象商品:
70311325
2021-05-30
用途:
田んぼのイノシシ除けメッシュのつなぎ、畑キュウリ等の網棚棒の結束
教育・研究機関

非常にたくましい商品。昨年以来ずっと使っているが安心して使える商品。

1人が参考にしています
対象商品:
70311325
2021-06-12
用途:
プレジャーボートのオーニングのメンテナンス
その他業種

注文後素早く送っていただきました。安くて沢山入ってるのでありがたいことです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする