結束バンド カラー(アソート)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 70311447 品番 KBF-N300020(AS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥272
販売価格(税別)
247

使い方いろいろ、簡単結束に便利

全長(mm)300 最大結束内径(Φmm)76 幅(mm)2.5 引張強度(kg)18.2 材質66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
配管色分け分別の為に購入

機械分解時に配管を外す際、こちらを利用してマーキングに使用。
紙荷札の場合、配管外すと油・水が出て汚れて見えづらいですが
こちらだと同汚れても識別可能。
外す配管が多い場合は単色だけでは足りませんので色の組み合わせで対応できます。

対象商品:
70311185
2023-01-19
用途:
設備ばらし作業
オーエスケイ 様 (製造業)

設備ばらし作業に使用しました。色分けできているので非常に使いやすい、見てすぐ分かる

対象商品:
70311185
2022-08-02
用途:
ケーブルの識別用に

結束ではなく色での識別のためにケーブル単体に巻き付けて使用しています。

対象商品:
70311447
2022-02-14
用途:
バイクの軽量化に伴い、細くて長いものを探していた。

バイクの、細かな隙間にバンドを通すとき、細くて長いものを探していました、今までは、細くて短いものを、2本つなげていたが、1本ですっきり結束できる。

対象商品:
70311298
2020-06-09
用途:
バイクのフロントフォークのストロークセンサーとして
卸売・小売業

色 アソート(青、赤、黄、緑、白)と書いてあるんですが、白は入ってませんでした。写真を見ても、白なんて写ってないので、入ってないだろうなと思って買いました。ここの商品説明を直さないと。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする