ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの その他結束バンド
結束バンド ビス固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
70311623
品番
KBN-N150030(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
全長(mm)
152
幅(mm)
3.6
材質
66ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度(kg)
18.2
使用ビス径(mm)
M4
最大結束内径(Φmm)
32