ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
70311632
品番
KBN-N200030(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥250
販売価格(税別)
¥
227
バスケットに入れる
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色
黒
材質
66ナイロン(紫外線遮断剤入)
全長(mm)
203
最大結束内径(Φmm)
46
幅(mm)
22.2
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度(kg)
22.2