ステンレスバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 70311666 品番 KBNS-N300005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥470
販売価格(税別)
427

ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える

全長(mm)300 最大結束径(Φmm)76 材質ステンレス 幅(mm)7.96 使用温度範囲(℃)-80〜500 引張強度(kg)114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70311666
2018-12-11
用途:
屋外での工作物固定
農・林・水産業

タイラップでは少し心許なかったのでこちらの商品を購入しました。結束部分の食いつきもよく希望通りの結果でした。

対象商品:
70311657
2018-10-21
用途:
物の固定

タイラップでは不安なとき、この金属バンドを使う。締める部分の金具の出っ張りがとても小さくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする