曜日別特売
KBR-N150015(BK) 結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA 70311693

結束バンド リピートタイプ 耐候性

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15本)
全長×幅W(mm)150×7.6
最大結束径(Φmm)35
内容量1パック(15本)注文コード70311693品番KBR-N150015(BK)
販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160

リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる

全長×幅W(mm)150×7.6材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2最大結束径(Φmm)35特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70311693
2024-05-22
用途: 固定や結束、使い方色々
自動車・二輪車・自転車関連業

作業で「ちょっとここを押さえて」という場面や、細々した物を束ねたい時など、あると何かと便利です。

対象商品 : 70311718
2024-04-01
用途: 機械のホース類の微調整など。
松井製茶・松光園農・林・水産業

使いやすく、耐久性もあるのでリピート購入してます!

対象商品 : 70311693
2023-04-07
用途: 一般のタイラップよりかなり幅が広い
くろちゃまめ本舗

予想外に幅が広くて、ちょっと戸惑った。使い方は限られるかもしれない。
ただ、長く使えそう。
100円ショップでは買えない商品で、品質感は良さげ

対象商品 : 70311754
2022-01-16
用途: リピートタイプは何回も使えるから便利
医療・福祉・介護関連業

何回も使用でき、緩めるので便利。
原付のドライブベルトの交換で締め付け時に使った。持っていた方が良いですね。

対象商品 : 70311693
2021-09-10
用途: 自転車 日常使い
建設業・工事業

仮固定する箇所に便利なので再購入しました。いつもは自転車カゴにライト取付けに使用しています。

対象商品 : 70311754
2021-01-18
用途: 除雪機のオーガの着雪防止用
その他業種

太さ、丈夫さ、何度も取り外しが出来て大変たすかりました。なかなかこの太さ長さの物が無いので、まとめて注文しました。なかなかいいですよ、効果。

対象商品 : 70311718
2020-03-01
用途: 配線をまとめたり、固定するとき。
農・林・水産業

使いやすく、作りもしっかりしていて耐久性もあると思えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする