ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
結束バンド 耐候性 ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
70311797
品番
KBT-N300050(BR)
販売価格(税込)
¥700
販売価格(税別)
¥
636
バスケットに入れる
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
全長(mm)
300
最大結束内径(Φmm)
76
幅(mm)
4.8
引張強度(kg)
22.2
材質
66ナイロン
色
茶
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜85
特性
耐候