曜日別特売
KBZ-N250100 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA 70311833

KBZ-N250100 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA 70311833
KBZ-N250100 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA 70311833

結束バンド 耐熱、耐候性

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
最大結束内径(Φmm)60
内容量1パック(100本)注文コード70311833品番KBZ-N250100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,147
販売価格(税別)
1,043

耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える

材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)全長(mm)250最大結束内径(Φmm)60幅(mm)4.8タイプ耐熱、耐候性使用温度範囲(℃)-40~120引張強度(kg)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 配管を束ねる時に。
電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーやいろいろ試した結果、これ自分の中で使いやすい。

2025-11-14
用途: 配管を束ねる

耐侯型で屋外でも使用できるので安心です。
色も黒でないのがよい!

2025-09-19
用途: 配管等の結束作業
建設業・工事業

耐候性にも優れていて、長期の仕様にも期待が出来そうです。

対象商品 : 70311842
2023-01-27
用途: 普段使い
製造業

耐候性に期待して購入しました 効果どれ位か試してみます。

対象商品 : 70311806
2022-09-09
用途: 外のフェンス
教育・研究機関

外のフェンスにラミネートした絵などを留めるのに使用。普通の結束バンドより耐久性が優れていてりぴートしている。

対象商品 : 70311842
2022-10-31
用途: 機械メンテナンス時

何回リピートで注文したかわかりません。
サイズ違いも使用していますが、特に問題なく使用できています。

対象商品 : 70311824
2019-12-25
用途: 電気工事
Sight建設業・工事業

色々なサイズがあるので便利だと思います、金額は少し高め

対象商品 : 70311806
2019-08-03
用途: 金網の取り付け
卸売・小売業

失敗した時にやり直したいので、ワンタッチで外せられたら助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする