ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの 電線保護
ELPAの スパイラル・コイル/チューブ
スリットチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70312095
品番
SR-070PD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥563
販売価格(税別)
¥
512
バスケットに入れる
スリット加工で電線を簡単に収納して保護できます。
色
ブラック
材質
難燃性ポリプロピレン
全長(m)
1.5
内径×外径(Φmm)
7.2×10.2
使用温度範囲(℃)
-10〜+60