小糸製作所
小糸製作所の トラック電装
小糸製作所の トラック用テールレンズ
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70312115
品番
LEDRCL-5LSN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
トラック用テールランプ
用途
シーケンシャルターン
色
スモーク
タイプ
ノーマル
定格電圧(V)
24
左右区別
左用
注意
※当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。