※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70312255
品番
MY2HT40G-430H
参考基準価格(税別)
¥254,050
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
430
配管形式
集中配管形(標準)
ストローク調整ユニット
左側:H 高荷重用ショックアブソーバ、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.8
配管接続口径
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
40
ガイド追記号
リニアガイド2軸
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし