もみ殻くん炭

(5件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(10L) 注文コード70312558 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。
1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。
2.植物の根張りを良くする効果。
3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。
4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。
5.古い土の再生時に混ぜる。
6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。

名称もみ殻くん炭

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70312558
2021-05-07
用途:
家庭菜園
教育・研究機関

狭いながらも「畑」を庭に作り、毎年夏野菜を栽培していますので、連作障害を避け、土質を改善するために使用しています。土壌改良とふかふか土にするには最高です。

5人が参考にしています
対象商品:
70312558
2021-06-23
用途:
完熟堆肥作り、花木の根元のマルチング
その他業種

良いクンタンだと実感しました!在庫がなくなった時があったので困りましたが。

2人が参考にしています
対象商品:
70312558
2021-03-13
用途:
土壌改良
その他業種

花壇にも畑にも使っていますが、植物が順調に生育しています。
10lですと、個人でも家庭菜園できる程度の庭があればすぐなくなると思います。18lか24lがあれば、何回も注文しなくて済むので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
70312558
2020-11-14
用途:
多肉植物用に。
その他業種

多肉植物用の土に混ぜて使用しようと思っています。
炭は殺菌効果も期待できそう?と何となく思っています。
まだ使用していませんが、使用感がよければ
★5にしたいと思います(^o^)

対象商品:
70312558
2020-02-05
用途:
菜園に散布
教育・研究機関

思ったよりサラサラしていて、腐葉土や米ヌカと混ぜやすい。春に備えて土づくりをしているが、期待大である。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする