HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの USB充電/データ転送ケーブル
HIDISCの Lightningケーブル
lightningケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70312569
品番
HD-LAC2WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途
Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です
色
ホワイト
長さ(m)
2
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
出力電流(A)
最大2.4
対応機種
iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル
取得規格
MFi認証
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
高耐久
適合用途
充電・データ転送