ピートモス

(8件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(10L) 注文コード70312628 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地で水苔が堆積し、嫌気的条件の中で長い年月を経てできあがったもの。軽量で、酸性(pH3.7〜4.0)、保水力と保肥力が高い。

適合作物ブルーベリー 用途ブルーベリー等の酸性を好む植物、土壌改良、種まき、ハンギング等
注意
※酸度未調整で酸性のため、一般的な植物に使用する時には、苦土石灰を10L当たり20〜30g程添加して中和してから使用すると良いでしょう。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70312628 - 24771696 ピートモス あかぎ園芸 ピートモス あかぎ園芸 1袋(5L) 419 税込461 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70312637
2024-01-19
用途:
コンポスト
その他業種

商品と同じくらいの配送料なのになかなか届かなかった

対象商品:
70312637
2022-02-25
用途:
10本庭のブルーベリーのマルテイング。

以前大量に買ったが、少量で送料無しで、少しずつ、買おうと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
70312637
2021-04-20
用途:
多肉植物の植え替え
建設業・工事業

よくありがちな長い繊維が入っていません
ピートモスはいろいろ試しましたが、これが1番
土がふかふかになります。

対象商品:
70312628
2020-11-14
用途:
多肉植物用に。
その他業種

多肉生産者さんの土の動画でピートモスが
紹介されていたので、お試し購入をしてみました。
まだ使用していませんが、使用感がよければ
★5にしたいと思います(^o^)

対象商品:
70312637
2021-02-14
用途:
家庭用コンポストの基材として、燻炭と合わせて使っています。
卸売・小売業

これで4回分、1年くらいまかなえるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
70312637
2020-09-27
用途:
ブルーベリーの植え付け
その他業種

商品は多分良い物だと信じていますが、18日に注文して30日の配送は遅すぎると思います。作業出来ずに困っています。

2人が参考にしています
対象商品:
70312637
2018-10-13
用途:
庭の家庭菜園の用土として購入
建設業・工事業

家庭菜園では無農薬なので、どうしても害虫との戦いとなる。
そこで、排水性が良く、保水性、肥料の保持も良い土にトライアルしてみた。
赤玉土、バーミキュライト、腐葉土もブレンドし「野菜に優しい土」に挑戦している(笑)

対象商品:
70312637
2018-04-28
用途:
ブルーベリーの植え付け
運輸・通信業

発送が6日になっているので、4月20日注文しましたので、27、28日に到着するかと思いましたが実際は5月1日に発送になってました。
連休に植付けできません。非常に発送が不愉快です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする