スペア付紙巻器(棚付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様かぎ付き、立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 注文コード70312666 品番YH191KR
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

立ち座りラク棚付
手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。
スペア付
予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。
ワンハンドカット機能
ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。
フロントワンタッチ機能
紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。
さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。
スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き
予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。

仕様かぎ付き、立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 材質棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製 寸法(mm)327×145×163
関連資料:施工説明書(0.39MB)商品図(0.14MB) 取扱説明書:(0.69MB)
注意
※便器に向かって右側に設置する場合はRタイプ、左側に設置する場合はLタイプを選んでください。
※ペーパーの補充およびメンテナンスの為、Rタイプは商品左側に、Lタイプは商品右側に200mm以上の空間が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする