サンプル画像 画像はYH191KR YH191LRはYH191KRと左右対称
商品レビューを投稿する内容量1台仕様かぎ付き、立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応注文コード70312675品番YH191KL
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
立ち座りラク棚付
手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。
スペア付
予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。
ワンハンドカット機能
ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。
フロントワンタッチ機能
紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。
さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。
スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き
予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。