フジストーン不燃性パーツクリーナー 20L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード70312709 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!
界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。
幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。

用途
ブレーキ&パーツ洗浄
金属部分の汚れ洗浄
ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄
アルミホイールの汚れ洗浄
タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄
エンジンルームの汚れ洗浄
サービス工場床の汚れ洗浄
容量(L)20 対応材質金属部品 危険物の類別非危険物 特性難燃 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(4.86MB)
注意
※用途以外には、使用しないでください
※車のボディー(塗装面)には使用しないでください
※必要に応じて換気装置の場所で使用してください
※使用中は皮膚に触れたり目に入らないよう保護手袋、保護眼鏡を使用してください。万が一目に入ってしまった場合は、水道水で20分くらい洗浄してください。コンタクトレンズ使用の場合は、はずして洗浄してください。以上を感じたら、医師の診断を受けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする