光洋化学
光洋化学の 補修・シーリングテープ
光洋化学の シールテープ
ダクトクロス グレー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
70312736
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。
基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途
空調ダクトの保護・補修。
各種シート・テントの補修。
色
グレー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
タイプ
片面
主な用途
空調ダクトの保護・補修、各種シート・テントの補修
粘着力(N/25mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着