カットエースN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36巻) 注文コード 70312745 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。
手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。
強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。

用途ビニールハウスの補修に。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)10 粘着力(N/25mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする