光洋化学
光洋化学の ビニールハウス・温室
光洋化学の 補修用テープ
カットエースN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
70312754
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。
手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。
強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途
ビニールハウスの補修に。
色
クリア
タイプ
片面
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応