光洋化学
光洋化学の ビニールハウス・温室
光洋化学の 補修用テープ
カットエースWF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
70312770
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。
手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。
強力な接着力が持続する。
用途
ビニールハウスの補修等に。
色
クリア
タイプ
両面
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応