光洋化学
光洋化学の ビニールハウス・温室
光洋化学の 補修用テープ
カットエースSW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18巻)
注文コード
70312797
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。
手で簡単に切れ、作業性が良い。
基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。
糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途
サイレージフィルムの補修に。
色
白
タイプ
片面
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応