印刷標示カットエースTRF (トラ柄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード70312824 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単に貼れて綺麗に剥がせる粘着タイプの印刷標示テープ(トラ柄)
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い基材のため凹凸面にもしっかりと貼付く。
養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくい。

用途注意・禁止標示テープに。 タイプ片面 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 柄タイプトラ柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする