光洋化学
光洋化学の 安全保護テープ
光洋化学の 蛍光/蓄光テープ
高輝度 蓄光テープBC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
70312840
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長時間対応、最長6〜8時間発光タイプ。
JIS規格(JC級)が定める高輝度値を上回る発光。
改正消防法適合品。
停電・消灯時の安全対策に最適。
用途
停電・消灯時の安全対策、防災用に。
タイプ
片面
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
5
粘着力(N/25mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
蓄光