光洋化学
カットエースKN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
注文コード
70312894
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材。
手切れ性がよい。
粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています。
背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途
梱包用。
色
クリア
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
50
主な用途
梱包用
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応