曜日別特売
- 苦土石灰(粉) 刀川平和農園 70313398

苦土石灰(粉)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5kg)
内容量1袋(5kg)注文コード70313398品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。

用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分55%名称16炭酸苦土石灰肥料登録保証栃木県第1406号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313398
2024-03-20
用途: 玉ねぎの病気対策に

玉ねぎのべと病サビ病対策に使用しています。5月ころまで定期的に散布したいと思います。

対象商品 : 70313407
2022-05-05
用途: 家庭菜園
シモムラ運輸・通信業

初めて購入しました。よく土に馴染んでとても使いやすかったです。来年の家庭菜園でもまた購入したいと思います。

対象商品 : 70313398
2021-12-27
用途: 畑仕事
その他業種

来年用に頼んだがいち早く入荷した、大変助かった、ストックしておきます

対象商品 : 70313398
2021-07-08
用途: 酸度調整に

苦土石灰は、有機石灰に比べ安価なのと
マグネシュウムも含まれてるので使用。
しかし、入れ過ぎると、弱酸性方向に戻す事が出来ないので、
有機石灰とコンビにして使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする