PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
アンカークランプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70313479
品番
LZ-HA
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
タフトロ固定用部品
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.25
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合