醗酵油粕

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード70313538 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1.やさしく効くので盆栽や果樹、花木等の置き肥や寒肥に最適。中粒サイズ。
2.醗酵処理済みなので、通常の油粕よりも使いやすく、実付きや花付きを促進するりん酸が豊富。

適合作物野菜、草花、果樹、花木等 用途野菜、草花、果樹、花木、盆栽等 成分窒素3%、りん酸7%、カリ4% 名称醗酵油かす3-7-4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70313538
2025-02-19
用途:
プランターの元肥料
建設業・工事業

量は十分あるので満足ですが、プランター用には少し粒が大きい感はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする