木酢液入り醗酵鶏糞

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5kg) 注文コード 70313556 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。

適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 成分窒素2%、りん酸6%、カリ4% 名称発酵鶏糞

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70313556
2024-07-20
用途:
家庭菜園に

粒状なので使いやすいです。匂いは結構します。元肥に使ってます。

対象商品:
70313565
2023-12-22
用途:
野菜作りの土改良に使用する。

鶏糞は通常、臭いがするが、この商品はその様な臭いも無く、作業用手袋の汚れも少なく作業しやすい。

対象商品:
70313565
2021-05-27
用途:
元肥・追肥
卸売・小売業

鳥の骨のようなものが混入していたうえ、羽虫が数匹入っていた。虫は仕方のないことかもしれないが骨は…
臭いもさほど気にならず粒状で使いやすいので、改善して欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする