木酢液入り醗酵鶏糞

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10kg) 注文コード 70313565 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。

適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 成分窒素2%、りん酸6%、カリ4% 名称発酵鶏糞

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70313556
2024-07-20
用途:
家庭菜園に

粒状なので使いやすいです。匂いは結構します。元肥に使ってます。

対象商品:
70313565
2023-12-22
用途:
野菜作りの土改良に使用する。

鶏糞は通常、臭いがするが、この商品はその様な臭いも無く、作業用手袋の汚れも少なく作業しやすい。

対象商品:
70313565
2021-05-27
用途:
元肥・追肥
卸売・小売業

鳥の骨のようなものが混入していたうえ、羽虫が数匹入っていた。虫は仕方のないことかもしれないが骨は…
臭いもさほど気にならず粒状で使いやすいので、改善して欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする