PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
200A,300A 張力形 ジョイントセット
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70313759
品番
LZU300-JST
参考基準価格(税別)
¥26,410
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
1.26
方式
布設:張力
グリーン購入法
適合