PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
延線クランプ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70313786
品番
LZ-PC
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
タフトロの延線および張力をかける場合に使用する治具
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.4
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合