PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
矯正器
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70313795
品番
LZ-RT
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
タフトロの曲がりぐせを取り除く治具。(必ずご使用願います。)
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.6
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合