PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
150A,200A補修用カバーセット
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70313804
品番
LZU-RCS
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
補修用カバー、絶縁カバークランプ6個、ジョイントカバー2個、アンカークランプ2個
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.18
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合