まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ナイロンテグス・タコ糸
ケーブル縛りひも
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70313944
品番
CABLE-CORD-4X200BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐候性、強度に優れ、扱いやすいポリエステルスパンの16打ち(芯なし)の組ひもです。
用途
電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
仕様
ボビン巻
材質
ポリエステルスパン
色
黒
長さ(m)
200
太さ(mm)
約4
注意
※引張強度を必要とする荷役作業用途には使用しないでください。太さサイズ芯なし組みひも形状のため、テンションにより若干の融通性があり、変動します。