ニトリル使いきり手袋粉無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚) ピンク サイズS 注文コード70314055 品番2061P-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。

ピンク サイズS 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 用途食品加工、調理。医療、介護。 適合食品衛生法 厚さ(mm)0.07 入数(枚)250 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)8.6 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70314055 2061P-S 55268177 2061P-S ニトリル使いきり手袋粉無 グローブマニア(川西工業) ニトリル使いきり手袋粉無 グローブマニア(川西工業) 1箱(250枚) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする